曜日別特売
FD30-FBP ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業) 37953151

FD30-FBP ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業) 37953151
FD30-FBP ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業) 37953151

ランプ印 FD30 部品

(2件のレビュー)
取扱い終了
部品名称下ピボット
内容量1個注文コード37953151品番FD30-FBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。
開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。

仕様
扉幅:450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:28mm以上
扉質量:15kg以下(扉1枚当り)
部品名称下ピボット材質鋼/ポリアミド(PA)仕上有色クロメート処理ナチュラル

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37952397
2020-07-08
用途: 引戸のストッパー
建設業・工事業

製品自体よわいのでストッパーなのにあまりきつく固定できない。閉めるとパキパキ言うのでこわい。

対象商品 : 37953151
2015-09-16
用途: クローゼット補修工事に
建設業・工事業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする