曜日別特売
LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955

 

LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955
LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955
LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955
LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955
LDC-N22UM ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953955

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個アンバー仕様A型段付ブラケット、ストッパーなし戸当りの幅が30 mm以上もしくは戸当りがない場合は平座ブラケット、戸当りの幅が30 mm未満で高さが15 mm以下の場合にはA型段付ブラケットを使用します。※戸当りの高さが15 mm以上の場合は、戸当りの高さ-15 mm分のスペーサーをお客様にて別途ご用意いただき、平座ブラケットと上枠の間に挟みご使用ください。注文コード37953955品番LDC-N22UM
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ラプコンを搭載したドアクローザーです。
ストッパー付は開時に扉を保持します。
デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。

仕様
A型段付ブラケット、ストッパーなし
戸当りの幅が30 mm以上もしくは戸当りがない場合は平座ブラケット、戸当りの幅が30 mm未満で高さが15 mm以下の場合にはA型段付ブラケットを使用します。
※戸当りの高さが15 mm以上の場合は、戸当りの高さ-15 mm分のスペーサーをお客様にて別途ご用意いただき、平座ブラケットと上枠の間に挟みご使用ください。
アンバー適合扉質量(kg)15~45kg以下仕上焼付塗装/アンバー制御区間(閉じ速度制御区間)自閉区間:0°~約170°、自開区間:約170°~180°付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
注意
ドアの上枠の寸法、形状により、適応するブラケットのクローザーをお選びください。
本品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
本品は屋内用に設計しております。屋外に取り付けないでください。
本品はJIS規格に準じたドア(ドアの寸法:W900 mm×H2100 mm、質量45 kg以下)用に設計しております。これ以外のドアに取り付けて使用しないでください。
湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
使用時の温度(5-40 ℃)によりドアの閉じ速度が変わることがありますが故障ではありません。閉じ速度が速すぎたり遅すぎたりする場合は、速度調節ねじを調節すると適度な速度が得られます。
必ず戸当りを併用してください。

商品説明動画

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする