曜日別特売
14-7029-02-305 d line 小物棚 LAMP(スガツネ工業) 37955741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14-7029-02-305 d line 小物棚 LAMP(スガツネ工業) 37955741
14-7029-02-305 d line 小物棚 LAMP(スガツネ工業) 37955741
14-7029-02-305 d line 小物棚 LAMP(スガツネ工業) 37955741

d line 小物棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37955741品番14-7029-02-305
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ
六角棒スパナ
シリーズd lineシリーズ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)930
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。
十分な強度のある壁に取り付けてください。
取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする