曜日別特売
477-03-533 HEWI ガラス板 477-03型 LAMP(スガツネ工業) 37955951

HEWI ガラス板 477-03型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法W(mm)287
内容量1個注文コード37955951品番477-03-533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600

本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。
その他のカラーもあります。

シリーズHEWIシリーズ付属品アンカープラグΦ8×40材質ガラス厚さ(mm)8クリアー質量(g)660奥行(mm)115寸法W(mm)287
注意
軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。十分な強度のある壁に取り付けてください。
石鹸補充時は、付属の専用キーを使用して本体をケースから外します。その際、ケースの下に230 mm以上のすきまが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする