LAMP(スガツネ工業)
HEWI 補助手すり 801-50-300型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37956353
品番
801-50-300-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,700
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質
ポリアミド
シリーズ
HEWIシリーズ
色
イエロー
直径(Φmm)
33
付属品
アンカー
仕様
カバーグリップなし
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。