LAMP(スガツネ工業)
HEWI 補助手すり 801-36型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ホワイト
レッド
寸法W(mm)
600
600
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37956484
品番
801-36-130-33
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
直径:33 mm
その他のカラーもあります。
シリーズ
HEWIシリーズ
色
レッド
付属品
ねじM6×70、プラグ(在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴(T25)付皿タッピンねじ 6×70 に変更になります。)
寸法W(mm)
600
材質
ポリアミド
直径(Φmm)
33
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。