LAMP(スガツネ工業)
HEWI シート 801-51-200型 リフトアップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37956676
品番
801-51-200-99
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
傾斜角度を変えられます。
帯の幅:55 mm
直径:33 mm
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
シリーズ
HEWIシリーズ
材質
ポリアミド
色
ホワイト
付属品
アンカー
幅(mm)
帯:55
直径(Φmm)
33
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。