LAMP(スガツネ工業)
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37957324
品番
ET-70DN
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適応パネル厚は13、16、20mmです。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
同シリーズの蝶番もあります。
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様
段付
推奨ねじ
本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー
適合パネル厚さ(mm)
扉:13/16、側板:13/16/20
注意
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
扉の側板のかぶり代は現場納まりに応じ26~50 mmで指定してください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。