SMC
L Series(LER50J)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37957666
品番
LER50J-S36P1
参考基準価格(税別)
¥88,110
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
50
揺動角度
(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
精度
(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(J) 基本形: 6.6
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向
(-) 基本形(右側面取出)
CADデータダウンロード