曜日別特売
LER50K-S56ND L Series(LER50K) SMC 37960186

L Series(LER50K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37960186品番LER50K-S56ND
参考基準価格(税別)¥89,820販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
サイズ50揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(-) テーブル:基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 10アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする