ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
内容量1個注文コード37960422品番313S-MCB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)90×90車輪No.499S0S-MCB100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする