ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)
150
100
125
150
50
許容荷重(daN)
160
120
150
160
70
取付高H(mm)
196
138
173
196
74
車輪幅(mm)
42
32
38
42
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961061
品番
315SA-PH150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
160
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
42
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S0S-PH150
旋回半径(mm)
152
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
152
取付高H(mm)
196
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪