ハンマーキャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)
50
100
125
150
50
許容荷重(daN)
70
120
150
160
70
取付高H(mm)
74
138
173
196
74
車輪幅(mm)
25
32
38
42
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37961077
品番
315SA-PH50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
70
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S-PH50
旋回半径(mm)
61
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
74
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
26
ねじ寸法T
M16×2.0
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪