ステンレス315S・自在車ストッパー付(耐熱ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)168
内容量1個注文コード37961104品番315S-ARB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102車輪No.435S0S-ARB125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする