ハンマーキャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
車輪径(Φmm)
50
65
75
取付高(mm)
70
85
93
許容荷重(daN)
50
50
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37962224
品番
320SRP-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
427S-RD50
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪