405 15A・自在車(ナイロン車)ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)60
ねじ径UNF1/2×20山
許容荷重(daN)25
内容量1個注文コード37963186品番40515A-10N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)25ねじ径UNF1/2×20山軸長(mm)14取付高(mm)60材質(車輪)ナイロン一体車輪型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ車輪No.409-N40旋回半径(mm)60車輪ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3796318640515A-10N400700592440515A-10N4040515A-10N40 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mm ハンマーキャスター 07005924405Aシリーズ自在SP付ナイロン車40mmハンマーキャスター1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08162034
2015-10-08
用途: 家具用のキャスター

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかった。
ただ、家具に取り付けるにはストッパーの形状をもっと考える必要があると思える。
頻繁に解除をするのであれば、毎度しゃがみ込む必要があり、また作りがしっかりし過ぎていて硬い。
ボルト部分の長さが短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする