曜日別特売
405B-N50 405B・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37963344

405B・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)30
取付高(mm)64
内容量1個注文コード37963344品番405B-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)8×38取付高(mm)64材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキ車輪No.409-N50旋回半径(mm)48ストッパーなし軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする