車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.428S-PB75旋回半径(mm)69ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)93偏芯E(mm)28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪