曜日別特売
4152EN-R85 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37964656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4152EN-R85 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37964656
4152EN-R85 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37964656

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)38車輪径(Φmm)85注文コード37964656品番4152EN-R85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)38×52取付高(mm)107材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)27取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R85旋回半径(mm)74ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)28軸長L(mm)52偏芯E(mm)28適合スパナ21×23適合パイプ外径(Φmm)38パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)2.3車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする