4152EN-RN100 415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37964665

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)38注文コード37964665品番4152EN-RN100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)Φ38×52取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)38パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする