曜日別特売

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)22.2車輪径(Φmm)75注文コード37964701品番4152EU-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)7/8×53取付高(mm)95材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53偏芯E(mm)29取付パイプ内径T(mm)19~21適合パイプ外径(Φmm)22.2適合パイプ外径(inch)7/8パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379647014152EU-N75069965174152EU-N754152EU-N75 EUシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター 06996517EUシリーズ自在SP付ナイロン車75mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする