車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)Φ25×52取付高(mm)152材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)Φ25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状丸パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6