車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)□25×52取付高(mm)126材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)32軸長L(mm)52偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)□25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6