4154EN-UB125 415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 37965243

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)□25車輪径(Φmm)125注文コード37965243品番4154EN-UB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)□25×52取付高(mm)152材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)□25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする