車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)7/8×53取付高(mm)152材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53偏芯E(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)22.2適合パイプ外径(inch)7/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪適合パイプ内径(Φmm)18~20