曜日別特売
4155EN-R75 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37965487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4155EN-R75 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37965487
4155EN-R75 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37965487

415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)□32車輪径(Φmm)75注文コード37965487品番4155EN-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)95材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)29適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379654874155EN-R75070035874155EN-R754155EN-R75 ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスター 07003587ENシリーズ自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする