曜日別特売

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)□32車輪径(Φmm)50注文コード37965541品番4155EN-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)68材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379655414155EN-UR50070033684155EN-UR504155EN-UR50 ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003368ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする