曜日別特売
4155EU-N85 415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37965602

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ内径(Φmm)21~23車輪径(Φmm)85注文コード37965602品番4155EU-N85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。

車輪径(Φmm)85許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)1"×53取付高(mm)107材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N85旋回半径(mm)74ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪適合パイプ内径(Φmm)21~23
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする