415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60注文コード37965733品番4155EX-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)21×52取付高(mm)152材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52偏芯E(mm)39軸径T(mm)21キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379657334155EX-PR125070047684155EX-PR1254155EX-PR125 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 07004768EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする