車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70軸径×軸長(mm)1 1/8×53取付高(mm)152材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR125旋回半径(mm)103ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)39軸長L(mm)53偏芯E(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)28.6適合パイプ外径(inch)1 1/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター適合パイプ内径(Φmm)24~26