LERH30J-2-S11N1 L Series(LERH30J) SMC 37966005

L Series(LERH30J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37966005品番LERH30J-2-S11N1
参考基準価格(税別)¥132,390販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ30揺動角度(2) 外部ストッパ: 180degコントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.8アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする