曜日別特売
LERH30K-S16N1 L Series(LERH30K) SMC 37966678

L Series(LERH30K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37966678品番LERH30K-S16N1
参考基準価格(税別)¥113,580販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
サイズ30揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(K) 高トルク: 1.2アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする