ハンマーキャスター
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37968174
品番
4203EU-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
1"×53
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
420EU自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
21
取付パイプ内径T(mm)
22~24
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.0~1.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。