曜日別特売
4203EX-MC65 420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37968244

420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード37968244品番4203EX-MC65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)19×50取付高(mm)85材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC65旋回半径(mm)58ストッパーなし軸長L(mm)50偏芯E(mm)24軸径T(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする