420EN・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)65注文コード37968673品番4205EN-N65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.429E-N65旋回半径(mm)58ストッパーなし偏芯E(mm)24適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379686734205EN-N65069964564205EN-N654205EN-N65 ENシリーズ自在ナイロン車65mm ハンマーキャスター 06996456ENシリーズ自在ナイロン車65mmハンマーキャスター1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする