車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)□32×52取付高(mm)85材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)20形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR65旋回半径(mm)58ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)24適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)□32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪