420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード37968847品番4205EN-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)32×52取付高(mm)68材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)21適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)Φ32パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379688474205EN-UR50070039464205EN-UR504205EN-UR50 ENシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 07003946ENシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228412
2024-07-07
用途: 給食センターの台車用

常に水や洗剤にさらされるが、耐久性が高いと感じさせる。

対象商品 : 08228412
2018-01-03
用途: 台車のタイヤ交換時
株式会社ウジエデリカ製造業

パイプに入れて専用工具でね止めれば問題なく。可もなく不可もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする