曜日別特売
4206EX-MC100 420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 37969355

420EX・自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード37969355品番4206EX-MC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)22×52取付高(mm)126材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC100旋回半径(mm)83ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)32軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする