ハンマーキャスター
420EX・自在車(ナイロンホイールゴム巻車輪)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37969556
品番
4208EX-RN100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター