ハンマーキャスター
差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37971367
品番
420SK-C150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
426S-C150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード