※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
37972192
品番
LES16DAK-50B
参考基準価格(税別)
¥75,520
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
16
ストローク(mm)
50
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
コントローラ種類
(-) コントローラなし
取付支持形式
(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなし
リード(mm)
(K) 5
モータ配置
(D) ストレート形 (Dタイプ )
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード