曜日別特売
LES16DAK-50-R16N1D LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK) SMC 37972217

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード37972217品番LES16DAK-50-R16N1D
参考基準価格(税別)¥98,780販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)50モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなしリード(mm)(K) 5モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする