曜日別特売
LES16DAK-30H-R56N5 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK) SMC 37972296

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード37972296品番LES16DAK-30H-R56N5
参考基準価格(税別)¥112,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)30モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)コントローラ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)取付支持形式(Dタイプのみ):(H) サイドホルダ (4ヶ付)リード(mm)(K) 5モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする