曜日別特売

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37972392品番423S-URB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ボス幅H(mm)62穴径d(Φmm)12.2車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅W(mm)46車輪径D(Φmm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37972392423S-URB20007006825423S-URB200423S-URB200 200mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006825200mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする