曜日別特売
LES16DJ-30-S1AN1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DJ) SMC 37972612

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37972612品番LES16DJ-30-S1AN1
参考基準価格(税別)¥80,360販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)30モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなしリード(mm)(J) 10モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする