D0R0125160 SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37972665

D0R0125160 SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37972665
D0R0125160 SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37972665

SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード37972665品番D0R0125160
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。

刃先径(Φmm)12.5全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDSプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37972489
2023-04-22
用途: プラスチックアンカー下穴開け
建設業・工事業

穿孔で発生したくずの排出もスムースで、穴あけ作業時間も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする