ハンマーキャスター
505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37973056
品番
505SA-R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
132
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-R100
旋回半径(mm)
86
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37973056
505SA-R100
06996824
505SA-R100
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました