曜日別特売

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37973065品番505SA-R125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)120ねじ径Φ35×4山/1”軸長(mm)300取付高(mm)168材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ車輪No.425S-R125旋回半径(mm)102ストッパートータルロック付偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする