513M-URB125 513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 37973266

513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)180
取付高(mm)168
内容量1個注文コード37973266品番513M-URB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

従来とは異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図った高品質キャスターです。

用途工場、店舗、事業所などの様々な環境に。車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)180取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)168材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)仕様自在車S車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.423S-URB125旋回半径(mm)107ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする