ハンマーキャスター
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37974036
品番
615SK-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
130
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター